※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大洋製器工業
SUS TAIYOシャックル SC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法B(mm)
11
11
14
17
20
24
26
29
31
34
39
41
43
45
48
50
54
57
60
使用荷重(t)
0.2
0.2
0.35
0.6
0.9
1.2
1.5
2
2.5
3
3.6
4.2
4.8
5.4
6.2
7
8
9
10
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88156196
品番
SUSSC-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。
用途
土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
質量(kg)
0.04
使用荷重(t)
0.2
寸法L1(mm)
24
寸法t(mm)
6
寸法D(mm)
17
材質
ステンレス
種類
SC
寸法B(mm)
11
寸法d2(mm)
8
寸法d3(mm)
8
安全率
5倍
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。