曜日別特売
SUSSC-38 SUS TAIYOシャックル SC 大洋製器工業 88156354

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS TAIYOシャックル SC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法B(mm)57
使用荷重(t)9
内容量1個注文コード88156354品番SUSSC-38
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980

スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。

用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。質量(kg)7.7使用荷重(t)9寸法L1(mm)152寸法t(mm)38寸法D(mm)95材質ステンレス種類SC寸法B(mm)57寸法d2(mm)45寸法d3(mm)46安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする