※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大洋製器工業
SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ無
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法B(mm)
38
32
38
44
50
56
64
76
使用荷重(t)
1
0.8
1
1.5
2
2.5
3.2
4.5
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88156686
品番
SUSNGS-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
安価な一般的なSUSシャックルです。SUS製なので錆に強いです
用途
土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。
質量(kg)
0.78
使用荷重(t)
1
寸法d(mm)
19
寸法L1(mm)
73.5
寸法t(mm)
19
材質
ステンレス
寸法D(mm)
38
寸法B(mm)
38
安全率
5倍
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。