TKOK-10 TAIYO カラビナ O型 環付 10mm 大洋製器工業 88156765

TKOK-10 TAIYO カラビナ O型 環付 10mm 大洋製器工業 88156765
TKOK-10 TAIYO カラビナ O型 環付 10mm 大洋製器工業 88156765

TAIYO カラビナ O型 環付 10mm

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード88156765品番TKOK-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

さまざまな用途に使用できる連結金具のスタンダード品です

用途連結金物許容荷重(kg)250質量(g)170寸法d(mm)10寸法A(mm)57寸法S(mm)17寸法B(mm)107
注意
※人命にかかわる部材として使用する場合はご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする