※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大洋製器工業
TAIYOシャックル ドブ SB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法B(mm)
14
20
24
26
29
使用荷重(t)
0.35
1
1.25
1.6
2
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88157097
品番
SB-8G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途
土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
使用荷重(t)
0.35
寸法d(mm)
8
寸法L1(mm)
32
寸法t(mm)
8
寸法D(mm)
21
トラスコ品番
442-4255
材質
スチール(SS400)
質量(kg)
0.1
種類
SB
表面処理
ドブメッキ
寸法B(mm)
14
寸法d1(mm)
11
寸法d2(mm)
10
寸法d3(mm)
10
安全率
5倍
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
88157097
SB-8G
63528187
TSB-8G
TAIYOシャックル ドブ SB
大洋製器工業
1個
¥
1,298
税込
¥
1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)