大洋製器工業
TAIYOシャックル ドブ SB
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法B(mm)
24
20
24
26
29
使用荷重(t)
1.25
1
1.25
1.6
2
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88157124
品番
TSB-14G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途
土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
使用荷重(t)
1.25
寸法d(mm)
14
寸法L1(mm)
56
寸法t(mm)
14
寸法D(mm)
36
トラスコ品番
442-4131
材質
スチール(SS400)
質量(kg)
0.46
種類
SB
表面処理
ドブメッキ
寸法B(mm)
24
寸法d1(mm)
18
寸法d2(mm)
16
寸法d3(mm)
17
安全率
5倍
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。