曜日別特売
SB-22G TAIYOシャックル ドブ SB 大洋製器工業 88157167

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TAIYOシャックル ドブ SB

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法B(mm)34
使用荷重(t)3.00
内容量1個注文コード88157167品番SB-22G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。

用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。使用荷重(t)3.00寸法d(mm)22寸法L1(mm)88寸法t(mm)22寸法D(mm)55トラスコ品番442-4212種類SB寸法B(mm)34寸法d1(mm)27寸法d3(mm)26
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする