※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大洋製器工業
TAIYOシャックル ドブ SB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法B(mm)
39
20
24
26
29
使用荷重(t)
3.6
1
1.25
1.6
2
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88157176
品番
SB-24G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途
土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
使用荷重(t)
3.6
寸法d(mm)
24
寸法L1(mm)
96
寸法t(mm)
24
寸法D(mm)
62
種類
SB
寸法B(mm)
39
寸法d1(mm)
31
寸法d3(mm)
30
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。