曜日別特売
BD-10 TAIYOシャックル 黒 BD 大洋製器工業 88157727

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TAIYOシャックル 黒 BD

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法B(mm)20
使用荷重(t)0.5
内容量1個注文コード88157727品番BD-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。

用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。質量(kg)0.22使用荷重(t)0.5寸法d(mm)12寸法t(mm)10寸法D(mm)28種類BD表面処理生地寸法B(mm)20寸法L2(mm)54寸法d1(mm)13寸法d2(mm)12寸法d3(mm)12寸法B1(mm)36安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする