曜日別特売
SD-14 TAIYOシャックル 黒 SD 大洋製器工業 88158043

SD-14 TAIYOシャックル 黒 SD 大洋製器工業 88158043
SD-14 TAIYOシャックル 黒 SD 大洋製器工業 88158043
SD-14 TAIYOシャックル 黒 SD 大洋製器工業 88158043

TAIYOシャックル 黒 SD

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法B(mm)28
使用荷重(t)0.8
呼び14
内容量1個注文コード88158043品番SD-14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。

用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。寸法B(mm)28寸法D(mm)32寸法L3(mm)56寸法d(mm)14寸法d1(mm)18寸法d3(mm)17寸法t(mm)14呼び14材質スチール(SS400)質量(kg)0.38種類SD使用荷重(t)0.8表面処理生地寸法d2(mm)16安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88158104
2020-05-08
用途: 犬の繋ぎ止め
農・林・水産業

鉄パイプの柱に犬用のワイヤーを繋ぐのに使用。この用途には大げさなシャックルですが、パイプ径から選択しました。磨きの部分は錆びやすいので、オイルで防錆してます。

対象商品 : 88158025
2018-06-28
用途: 揚重

未だ使ってませんが、きっと良い品だと思います。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする