※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大洋製器工業
TAIYOシャックル 黒 SE
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法B(mm)
45
29
31
34
39
41
43
45
使用荷重(t)
5.4
2
2.5
3
3.6
4.2
4.8
5.4
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88158183
品番
SE-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途
土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
使用荷重(t)
5.4
寸法t(mm)
30
寸法B(mm)
45
寸法d3(mm)
36
寸法d(mm)
30
寸法d1(mm)
37
質量(kg)
3.91
種類
SE
寸法L1(mm)
120
寸法D(mm)
75
表面処理
生地
寸法d2(mm)
36
安全率
5倍
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。