曜日別特売
INK3E-150X14 インカ リフティングスリング JIS 大洋製器工業 88159346

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インカ リフティングスリング JIS

(3件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本幅(mm)150長さ(m)14注文コード88159346品番INK3E-150X14
参考基準価格(税別)¥111,600販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

繊維製ですのでキズを嫌うものの吊り上げ作業はもちろんのこと、一般重量物の玉掛け作業や、荷の横引き作業など幅広い作業現場でご使用頂けます。

用途一般玉掛け作業用ベルトスリング。長さ(m)14幅(mm)150使用荷重(t)5アイ寸法(mm)450種別両端アイ形材質ポリエステル質量(kg)14.66イエローオレンジベルト幅(mm)150規格JIS B 8818等級JIS3等級アイ部幅(mm)55安全率6破断荷重(kN)300以上RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。※繊維商品ですので、吊り上げ時にはコーナーパットをご利用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88159741
2021-01-09
用途: 機械のメンテナンス
株式会社RAR村上工機建設業・工事業

約8tのロール吊上げ時に絞って使用したが、同等荷重のエンドレスより少し固い印象だった。使い練れて少し柔らかくなる(馴染むような感じ)事を期待する。

対象商品 : 88161035
2020-06-05
用途: 吊り上げ用
サービス業

もともと他の業者を使用していたが、取り扱いが無くなったのでこちらで購入しました。

対象商品 : 88159985
2016-04-01
用途: ユニックの吊り具として
株式会社スリーシープランニング

普通です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする