HRS-630X2.5 インカヘビーラウンドスリング HRS630 大洋製器工業 88161823

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インカヘビーラウンドスリング HRS630

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
長さ(m)2.5
2.5
2
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
1
1.5
16
17
18
19
20
21
22
内容量1本注文コード88161823品番HRS-630X2.5
参考基準価格(税別)¥503,200販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。

用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。長さ(m)2.5幅(mm)125種別エンドレス形材質ベクトラン厚さ(mm)50質量(kg)15.37生成り(ベージュ)使用荷重(t)63安全率6破断荷重(kN)3780以上RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。※繊維商品ですので、吊り上げ時にはコーナーパットをご利用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする