曜日別特売
KST-38/40 クサビ形ソケット 大洋製器工業 88163844

 

KST-38/40 クサビ形ソケット 大洋製器工業 88163844
KST-38/40 クサビ形ソケット 大洋製器工業 88163844

クサビ形ソケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
適合ワイヤ径(Φmm)38~40
内容量1セット注文コード88163844品番KST-38/40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461,780
販売価格(税別)
419,800

錆止め塗装を施したソケットです。現場でのワイヤ交換が可能で、定期的に長さ調整を行う現場に最適です

用途ワイヤ端末固定金具寸法H(mm)250使用荷重(t)22質量(kg)70.1寸法A(mm)65寸法F(mm)450寸法D(mm)130寸法E(mm)80寸法B(mm)52寸法C(mm)136寸法I(mm)166適合ワイヤ径(Φmm)38~40寸法G(mm)280安全率5倍ピン径(Φmm)64RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ワイヤロープ径とソケットサイズを確認して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする