曜日別特売
SNK-100 サンマ滑車 大洋製器工業 88163914

サンマ滑車

商品レビューを投稿する
31日以内出荷31日以内出荷とは
使用荷重(t)1
内容量1個注文コード88163914品番SNK-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ブッシュ入り

質量(kg)2使用荷重(t)1ワイヤー径(Φmm)10適合ワイヤ径(Φmm)10安全率4倍ピン径(Φmm)17
注意
※使用荷重以下でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする