大洋製器工業
サンマ滑車
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
使用荷重(t)
0.5
1
0.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88163923
品番
SNK-75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ブッシュ入り
質量(kg)
1.2
使用荷重(t)
0.5
ワイヤー径(Φmm)
8
適合ワイヤ径(Φmm)
8
安全率
4倍
ピン径(Φmm)
12
注意
※使用荷重以下でご使用ください。