※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大洋製器工業
ダブルサルカン AB
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
使用荷重(t)
5
2
3
5
10
15
25
50
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88164027
品番
AB-105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
重量物の吊り上げ時、ワイヤの撚りなどによる吊荷の無用な回転を防ぐことができます。重量物を着地させる際に向きの調整が容易に行えます
用途
荷役作業。
質量(kg)
8
寸法L(mm)
229
寸法H(mm)
43
使用荷重(t)
5
寸法d(mm)
78
寸法t(mm)
38
寸法C(mm)
37
寸法G(mm)
38
安全率
5倍
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。※定期的にグリスアップをお願いします。