※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大洋製器工業
ダブルサルカン ED
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
使用荷重(t)
12
注文コード
88164106
品番
ED-112
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
重量物の吊り上げ時、ワイヤの撚りなどによる吊荷の無用な回転を防ぐことができます。重量物を着地させる際に向きの調整が容易に行えます
用途
荷役作業。
質量(kg)
22.3
寸法L(mm)
336
寸法H(mm)
75
使用荷重(t)
12
寸法d(mm)
42
寸法D(mm)
108
寸法B(mm)
44
寸法G(mm)
59
安全率
5倍
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。※定期的にグリスアップをお願いします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。