大洋製器工業
ダブルサルカン SS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法D(mm)
42
42
57
67
82
38
使用荷重(t)
1
1
2
3
5
0.5
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88164124
品番
SS-101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
重量物の吊り上げ時、ワイヤの撚りなどによる吊荷の無用な回転を防ぐことができます。重量物を着地させる際に向きの調整が容易に行えます
用途
荷役作業。
質量(kg)
1
寸法L(mm)
157
使用荷重(t)
1
寸法d(mm)
13
寸法D(mm)
42
寸法B(mm)
25
安全率
5倍
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。※定期的にグリスアップをお願いします。