TSL-5T 強力長シャックル タフスリム 大洋製器工業 88164745

TSL-5T 強力長シャックル タフスリム 大洋製器工業 88164745
TSL-5T 強力長シャックル タフスリム 大洋製器工業 88164745

強力長シャックル タフスリム

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
使用荷重(t)5
内容量1個注文コード88164745品番TSL-5T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

安全・軽量・強靭と3拍子揃った定番商品です。

用途荷役作業・矢板の引き抜きに使用。使用荷重(t)5寸法t(mm)19寸法d3(mm)21寸法L1(mm)200寸法d(mm)19トラスコ品番753-1729質量(kg)1.64寸法D(mm)45寸法B(mm)40安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88164745
2019-12-10
用途: 大型トラック等緊急 救出用
有限会社山下重機建設

大型車 ダンプや重機の救出用に購入
今日現在3台の大型ダンプを救出に使用しました
以前より大洋さんの4トン長シャックルを使用していましたが
耐久性に不安を感じるようになりました
既に6年以上使用していて 過酷な使用した時もありました
しかし全くと言って無傷で無敵かと思うほど丈夫でした
今回も5tと表記 10トンダンプ 重量11トンを 2個のシャックルで吊上げました 塗装がはがれるくらいでやっぱりすごいシャックルです
逆に細さが心配になるくらいです
今回も耐久性ありそうです

対象商品 : 88164754
2014-09-24
用途: 製品移動時のフック代わり
旭イノベックス株式会社

使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする