曜日別特売
GHKS-2 重量フック用バネ金具 大洋製器工業 88164876

GHKS-2 重量フック用バネ金具 大洋製器工業 88164876
GHKS-2 重量フック用バネ金具 大洋製器工業 88164876
GHKS-2 重量フック用バネ金具 大洋製器工業 88164876

重量フック用バネ金具

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
使用荷重(t)2
内容量1セット注文コード88164876品番GHKS-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

リベットとばねはステンレス製。

使用荷重(t)2質量(kg)0.02RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用荷重ご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-03
用途: チルホールのフックに使用しています。
製造業

特に問題なく使っています。耐久性はまだわかりません。

対象商品 : 88164885
2023-01-22
用途: 2.8tホイストクレーン フック補修用
有限会社アキレス工業

他の方も書いていましたが 3トン用で一か八かで注文しました 他はぴったりでしたが ステンレス製のリベットは5φでした わたしどものホイストのフックは4φなので 会社にある4φのノックピンで代用しました これから注文する方の参考になればと思います

3が参考にしています
対象商品 : 88164885
2020-03-15
用途: 吊り具の補修
建設業・工事業

しっかりとしたばねロックで安心してつかうことができました。

2が参考にしています
対象商品 : 88164867
2020-02-05
用途: バケットフックの補修
建設業・工事業

他の方も書いておられましたが、寸法等の表示が全くないのでイチかバチかで注文しました。幸いサイズ的には使えましたので自分で加工して取り付ける事ができました。仕上がりはバッチリでした。ありがとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 88164851
2023-04-05
用途: ワイヤーフックのばね金具の交換
流郷プラスチック工業株式会社

他の方も書かれているように、図面がないのでイチかバチかで注文しましたが、残念ながら全長が足りませんでした。取付穴から先端まで37㎜でした。他の製品も同じですが、販売するには寸法の記載は必要だと思います。改善を期待しています。

MonotaROからの回答

ご要望に沿えず申し訳ございません。
メーカー相談にて改善検討を図ります。

対象商品 : 88164867
2018-02-22
用途: 中国製のワイヤーフックのメンテナンス
岡エンジニアリング

他の製品への転用は自己責任となりますが
補修部品の供給のないフックに転用出来るのは助かります。各部の寸法が公表されていると更に助かります。

3が参考にしています
対象商品 : 88164885
2023-09-08
用途: フックは寸法が合わなかったので、バネのみ交換。

商品図の字が小さくて読みずらいのと、バネのみの販売を希望する。

1が参考にしています
対象商品 : 88164885
2019-07-04
用途: 天井クレーンの修理

日本ホイストの2.8トンのフックの外れ止めのスプリングはよく折れます。こちらの商品のスプリングのみ使用しますがサイズがピッタリです。

8が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする