NGS-9G 捻込シャックル ドブ 大洋製器工業 88165244

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NGS-9G 捻込シャックル ドブ 大洋製器工業 88165244
NGS-9G 捻込シャックル ドブ 大洋製器工業 88165244

捻込シャックル ドブ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法B(mm)18
使用荷重(t)0.3
内容量1個注文コード88165244品番NGS-9G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

安価な一般的なシャックルです。

用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。使用荷重(t)0.3質量(kg)0.07寸法d(mm)9寸法L1(mm)36.5寸法t(mm)9寸法D(mm)18表面処理ドブメッキ寸法B(mm)18安全率5倍
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-11
用途: バッカン吊り下げ用

屋外に設置してあるバッカンの吊り下げ用に購入しました。
溶融亜鉛メッキなので錆びないかと思いこの商品にしました。
現在のところ錆は見つかりませんので、経過観察したいと思います。

対象商品 : 88165147
2024-06-01
用途: プレハブ固縛
建設業・工事業

プレハブの固縛用で購入しました
非常に頑丈でコスパも良く満足しています。

対象商品 : 88165235
2019-08-15
用途: ワイヤーをターンバックルではる。
パインヒルズ東松原不動産業

口がひろく、ターンバックルの端部金物の大きさに追随して使用範囲が広い。

1が参考にしています
対象商品 : 88165131
2019-10-04
用途: 玉掛け作業に使っています
茶屋よりみちサービス業

サイズ、形、重さが手頃で重宝しております。メッキ品なので錆びる心配がありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする