耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF シールド付

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
芯数(C)2
全長(m)20
公称断面積(mm2)0.3
導体外径(Φmm)1.7
内容量1本注文コード88166041品番VCTF-23NXXS 2C×0.3SQ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)1.7全長(m)20公称断面積(mm2)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88167213
2022-12-28
用途: AV用のテーブルタップ制作
クロイツェル

4芯をスタッカード接続にして、ノイズ対策をしました。
画質・音質ともに、良好です。
絶縁材は硬くなく、曲げやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする