倉茂電工
耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF シールド付
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
芯数(C)
6
2
3
4
5
6
8
10
12
16
20
30
40
7
全長(m)
10
10
20
30
50
100
公称断面積(mm
2
)
0.3
0.3
0.5
0.75
1.25
導体外径(Φmm)
1.7
1.7
1.9
2.3
2.7
全204種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
88166233
品番
VCTF-23NXXS 6C×0.3SQ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
6
導体外径(Φmm)
1.7
全長(m)
10
色
黒
公称断面積(mm
2
)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表