曜日別特売
BSG ダイオわらイラズ イノベックス(旧:ダイオ化成) 88172603

BSG ダイオわらイラズ イノベックス(旧:ダイオ化成) 88172603
BSG ダイオわらイラズ イノベックス(旧:ダイオ化成) 88172603
BSG ダイオわらイラズ イノベックス(旧:ダイオ化成) 88172603

ダイオわらイラズ

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)10
幅(m)1
内容量1巻注文コード88172603品番BSG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

敷きわらに代わる製品。敷いたままで施肥、水やりができ乾燥防止や保温に加え、PE製でくさらないので病気の原因となりません。
シルバー色なので、地温の上昇を抑え、害虫の忌避効果もあります。

用途●カボチャ、スイカ栽培に。●地面の乾燥防止に。●その他通常のマルチング・被覆資材として。適合メロン、カボチャ、スイカなどの栽培の下敷種別カラミ編材質ポリエチレン遮光率(%)約40シルバー長さ(m)10使用目的カボチャ・スイカ栽培、マルチング、乾燥防止、被覆資材幅(m)1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※燃えやすいので火気のそばではご利用になれません。
※はさみ等でカットした場合、切り口はほつれやすいのでご注意ください。
※個人宅への配送は出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88172603
2023-04-06
用途: 家庭菜園に (スイカ栽培)
有限会社木村建設

光反射するので、害虫害鳥対策になっているかと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 88172603
2020-06-09
用途: いちごの栽培

いちごの栽培は初めてでした。
藁が入手できなくて困っていたところ、わらイラズが有ることがわかり、購入し大変助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 88172603
2020-06-07
用途: スイカ栽培の畝
農・林・水産業

本物のわらに比べて勿論使いやすいです。
後片付けまで思うと、かなり便利だと思います。

対象商品 : 88172612
2018-06-29
用途: 茄子栽培の敷藁に使用
自然と文化の森協会その他業種

従来ダイオわらイラズ1m×10mを購入使用したが幅が広すぎたので0.5m×200mを今回購入し、苗株の両側から挟み敷藁とした。
野菜苗の敷藁としてはぴったりで満足している。

対象商品 : 88172603
2017-06-02
用途: スイカの敷き藁として
農・林・水産業

雑草が簡単に取れる
網目がしっかりしていて型が崩れたりもしない
使いやすかった
でも藁も使ってます

対象商品 : 88172603
2017-05-20
用途: 家庭農園
製造業

軽くて使いやすくて便利な商品です。スイカのした藁の替わりで使用しています。

対象商品 : 88172621
2019-12-09
用途: スイカ栽培
その他業種

雑草が目の間から生えてきて抜きにくい。放置していたらトンデモナイことになった。
後始末も大変で、全然使い物にならない。

対象商品 : 88172603
2015-05-19
用途: 西瓜やカボチャの下に敷く藁の代わりに使用します。
農・林・水産業

初めての使用なので結果はわかりませんが、使い勝手は良さそうです。耐用年数の目安が3年とのことですが、結果を見ないと解りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする