用途土木工事等の給排水用内径(Φmm)127外径(Φmm)151長さ(m)2材質軟質PVC/硬質PVC色ローズレッド/透明(オレンジ/透明)質量(g)3885/mピッチ(mm)22使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水許容曲げ半径(mm)600以上呼び径(Φmm)125特性耐圧/バキューム/柔軟性/透明性/圧送減圧変形温度(℃)55
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※メーカー在庫状況次第で色が順次変更となります(ローズレッド→オレンジ)
※仕様については変更はございません
※サイズによってはチャーター便での手配となり、別途運賃が必要となる場合がございます。
※お届け先の地域によっては支店留めとなる場合がございます。