マサル工業
ガードマンⅡR型 平面マガリ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(2個)
色
ブラウン
材質
ABS
注文コード
88184336
品番
GAM46
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
色・材質・内容量
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
●平面での直角接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。
用途
平面での直角接続に。
色
ブラウン
材質
ABS
形状
平面曲ガリ
寸法L(mm)
99
寸法H(mm)
14.5
寸法W(mm)
64
質量(g)
25
寸法L2(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
号数
4号