曜日別特売
GAM52 ガードマンⅡR型 平面マガリ マサル工業 88184451

GAM52 ガードマンⅡR型 平面マガリ マサル工業 88184451
GAM52 ガードマンⅡR型 平面マガリ マサル工業 88184451

ガードマンⅡR型 平面マガリ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(2個)ホワイト材質ABS注文コード88184451品番GAM52
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

●平面での直角接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。

用途
平面での直角接続に。
ホワイト材質ABS形状平面曲ガリ寸法L(mm)114寸法H(mm)20.3寸法W(mm)79質量(g)40寸法L2(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応号数5号
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88184546
2017-04-22
用途: 破損による取り替え
サービス業

左右の少し出ているところが、すぐに壊れてしまうための満足度です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする