GAF36 GⅡ型フリーレット マサル工業 88185316

GAF36 GⅡ型フリーレット マサル工業 88185316
GAF36 GⅡ型フリーレット マサル工業 88185316

GⅡ型フリーレット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(2個)ブラウン注文コード88185316品番GAF36
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

●床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に使用します。●1・2号用は兼用タイプで1号用に2ヵ所、2号用に2ヵ所のノックアウトがついています。(右図参照)●3号、4号は3方向にノックアウトがついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。●特4号、5号はブンキ5号をご使用ください。●底面に取付け用両面テープが付いています。

用途床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に。ブラウン材質ABS質量(g)52寸法L(mm)120寸法H(mm)15寸法W(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応号数3号用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする