曜日別特売
0SS-TACLEAR ホンダ純正スプレーペイント ホンダ 88186095

ホンダ純正スプレーペイント

(72件のレビュー)
取扱い終了
クリアー
内容量1本(300mL)注文コード88186095品番0SS-TACLEAR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,720
クリアーカラーコード-危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.135L危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:72
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09373744
2025-06-19
用途: カブのレストア
西沢商店自動車・二輪車・自転車関連業

お値段は少々お高めですが、純正品なので元の色とバッチリあい 仕上がり具合も良く とても満足しました

2025-06-10
用途: ガソリンタンクの補修

ホンダ車のガソリンタンクの補修
純正色なので、部分補修でも目立たなく仕上がりが良かった

対象商品 : 09373762
2025-07-04
用途: カブの塗装用
その他業種

塗装する前に売れてしまいました 不動車を 直しただけで もうかりましたが 塗料代マイナスしました

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 09373744
2024-06-21
用途: キャリア塗装に
運輸・通信業

自分のカブのキャリア塗装する為、購入
さすが純正品、色合いは、バッチリでした。
満足です。
他にもなる予定なので無くなる前にリピ考えてます。

1が参考にしています
対象商品 : 09373778
2024-04-13
用途: カブの補修用に
サービス業

純正色でバッチリ。スプレーも塗りやすい照射です。
今回はスーパーカブのハンドル部分の塗替えで使用しましたが、とてもキレイに塗れました。
車体は少し色褪せているので、若干濃い感じですが、問題無しです。

1が参考にしています
対象商品 : 09373778
2024-05-02
用途: C90 カブ90の塗装に使用
米田産業株式会社運輸・通信業

昭和63年式カブ90の純正色でサイドカバーが色あせたので
こちらで塗装しました。色は当然合います。
塗料の粘度も良くきれいに塗れました。

対象商品 : 09373762
2025-02-02
用途: バイクの塗装
製造業

サビが多かったのですが、純正と同じ色合いで使えて満足できました。

対象商品 : 09373744
2024-02-18
用途: 車体の修理塗装用に
サービス業

純正色は色も合っていて違和感なく仕上がりました。ある程度温めてから使用したので、使いやすいと思いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装・塗料関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする