曜日別特売
粒度24 ジスクペーパーハード (1.2mm)中抜き モーター印 88188021

ジスクペーパーハード (1.2mm)中抜き

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度24
内容量1箱(10枚)注文コード88188021品番粒度24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
外径(Φmm)100穴径(Φmm)15.9厚さ(mm)1.2粒度24砥材CC最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700以下基材ファイバー接着剤R/R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88188003
2020-02-05
用途: 橋梁塗膜剥離に使用してます。(エアーサンダーで)
プロボックス株式会社建設業・工事業

2種ケレン塗膜剥離に使用しています。祖度は大変満足ですが、
エアーサンダー取り付け時にに装着箇所の穴の処理がいまいちですね
スムーズに装着できませんここのクリアランスをもう少し改良ください!

対象商品 : 88188021
2015-11-18
用途: 塗装作業、下地処理。
田中興業建設業・工事業

外径の大きいペーパーもあると思うのですが、それがあれば改めて注文したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする