曜日別特売
132400 レジン研磨紙 SCP モーター印 88188116

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レジン研磨紙 SCP

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
粒度400
内容量1箱(5枚)注文コード88188116品番132400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259
粒度400シートサイズ(mm)230×280砥材AA基材Cw接着剤R/R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88188037
2020-02-16
用途: 木材のバリ取り
龍木工

初めて購入しましたが 他の製品より 同じ60番でも目が細かく持ちが悪いようにかんじました

1が参考にしています
対象商品 : 88188116
2017-09-14
用途: 木を削るとき
有限会社民芸の店熊の子

きれいに削れました満足です少し削れなくなるのが早いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする