OPT-130B オプティマレベル タジマツール(TJMデザイン) 88188186

OPT-130B オプティマレベル タジマツール(TJMデザイン) 88188186
OPT-130B オプティマレベル タジマツール(TJMデザイン) 88188186
OPT-130B オプティマレベル タジマツール(TJMデザイン) 88188186
OPT-130B オプティマレベル タジマツール(TJMデザイン) 88188186
OPT-130B オプティマレベル タジマツール(TJMデザイン) 88188186
OPT-130B オプティマレベル タジマツール(TJMデザイン) 88188186

オプティマレベル

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個呼び寸法(mm)130長さ(mm)130注文コード88188186品番OPT-130B
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

パイプにしっかり固定できるV字溝測定面
本体上下の測定面でのマルチ測定が可能
衝撃吸収バンパーを両端面に搭載
左右に2種類の通し孔付
磁束密度約330ミリテスラ(mT)の強力マグネット付

用途一般測定用水平器呼び寸法(mm)130精度(mm/m)±1.00(=0.057°)以内長さ(mm)130本体質量(g)88仕様エラストマー製サイドプロテクター付(片側)、蓄光シート、測定面V溝トラスコ品番471-8721材質(本体)アルミ外形寸法(mm)縦47×横130×奥24テープ幅(mm)25気泡管水平、垂直、45°指標線6本気泡管精度±1.0mm/1m(±0.057°)材質(気泡管)アクリルマグネット1個
注意
※万が一気泡管の破損等による液漏れで身体に液が付着した場合は直ちに清浄な水で洗い流して下さい。
※目に入った場合は眼科医の手当てを受けて下さい。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-27
用途: 木工作業

ブレが少なくびたっと決まるのが大変良いし、落としても壊れない耐久性も良し。

対象商品 : 88188186
2025-02-25
用途: 建柱時、バリカー設置
Plus建設業・工事業

マグネットの強さ、デザイン共に良かったです。もう少し安ければ嬉しいですが満足しております。

対象商品 : 88188222
2024-04-15
用途: 溶接加工
有限会社新中川製作所製造業

大変まんぞくしています。色もいいし大きさがちょうどいい。

対象商品 : 60838863
2022-11-20
用途: 配管作業
R's company建設業・工事業

軽くて、見た目も良く、精度も良いので安心して使用できます。

対象商品 : 88188186
2019-07-18
用途: 製作サインディスプレイ施工時
signworks建設業・工事業

軽量でマグネットもそこそこな磁力がある為、扱いやすいです。ゲージも見やすいし携行に適したサイズ感で満足しています。

対象商品 : 88188231
2018-08-07
用途: 電気工事の機器取付・配管など
建設業・工事業

価格は少し高いが、大きさが丁度良く使い勝手が良い。腰袋への収まりも良い。ほかの社員にも勧めました。

対象商品 : 88188195
2017-08-12
用途: 設備その他の作業

小型の取り扱いやすさと衝撃吸収バンパーが気に入り購入しました、カラピナフックにも通しやすくて気に入りました。
品質はさすがのタジマです。

対象商品 : 88188195
2017-04-06
用途: 配管内作時

使い勝手良好です 磁石の上の気泡管を見る際、鉄粉等が張り付き見えにくくなる

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする