G7L2565S G7ロック 25 タジマツール(TJMデザイン) 88188283

G7L2565S G7ロック 25 タジマツール(TJMデザイン) 88188283
G7L2565S G7ロック 25 タジマツール(TJMデザイン) 88188283
G7L2565S G7ロック 25 タジマツール(TJMデザイン) 88188283
G7L2565S G7ロック 25 タジマツール(TJMデザイン) 88188283
G7L2565S G7ロック 25 タジマツール(TJMデザイン) 88188283

G7ロック 25

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個テープ長さ(m)6.5目盛仕様尺相当目盛付(215/33m)注文コード88188283品番G7L2565S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800

剛厚テープ(ストロング)採用。剛性力に優れ、テープの立ち性能に優れます。
ABSボディをスリットを刻んだアーマードケースでカバー。万一の落下時の衝撃から本体を守ります。爪を保護するフックガードバンパー付。
表面は通常のヨコ目盛、裏面はタテ目盛です。測定距離や用途によって使い分けられます。
爪に焼き入れ加工をして曲がりに対する強度を飛躍的に高めました。

種類ロック付テープ長さ(m)6.5テープ幅(mm)25材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛仕様尺相当目盛付(215/33m)目盛種別両面タイプ大型ベルトクリップ付材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、尺相当目盛付テープにはJISマーク1級は付きません、ストラップ付、強度に優れた焼き爪仕様、爪飛び防止用プロテクター付、衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用、ショックアブソーバー付、フックガードバンパー黒/黒爪部0点補正移動爪トラスコ品番471-8658長さ(m)6.5外形寸法(mm)縦82×横81×奥50本体質量(g)446
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88188274
2024-11-12
用途: 家建て
農・林・水産業

タジマの商品はどれもしっかりしていて、精度もいいので気に入っています。デザインもいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 88188274
2016-10-19
用途: 高所作業

テープの巾の広い物も選択肢としてあれば、より使い勝手が良いように思います

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする