チップ AOMT-H

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(10枚)
材質MP6120
コーナー半径(mm)0.8
厚さ(mm)4.8
内容量1箱(10枚)注文コード88188554品番AOMT184808PEER-H MP6120
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
材質MP6120コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)4.8切刃長さ(mm)18トラスコ品番667-7029形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする