三菱マテリアル
チップ AOMT-H
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1箱(10枚)
1箱(10個)
1箱(10枚)
材質
MP9130
MC5020
VP15TF
VP20RT
MP6120
MP6130
MP7130
MP9120
MP9130
コーナー半径(mm)
0.4
0.4
0.8
1.6
3.2
4
5
6.4
厚さ(mm)
4.8
3.6
4.8
全56種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
88190243
品番
AOMT184804PEER-H MP9130
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質
MP9130
コーナー半径(mm)
0.4
厚さ(mm)
4.8
切刃長さ(mm)
18
形状
平行四辺形85°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。