曜日別特売
50208 ブレード BONDHUS 88204961

 

50208 ブレード BONDHUS 88204961
50208 ブレード BONDHUS 88204961
50208 ブレード BONDHUS 88204961
50208 ブレード BONDHUS 88204961
50208 ブレード BONDHUS 88204961
50208 ブレード BONDHUS 88204961

ブレード

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
先端サイズT8
内容量1個注文コード88204961品番50208
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
トラスコ品番470-6684種別スター星型先端サイズT8先端形状トルクス本数1RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭

商品説明動画

トルクドライバー
ボンダス クリックセット?トルクドライバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする