タカチ電機工業
ワンタッチ開閉プラスチックケース SUシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1台
寸法W(mm)
140
140
180
色
ライトグレー
ホワイト
ライトグレー
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88210945
品番
SU-140G
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
曲線を生かしたソフトなデザインのケースです。ワンタッチ開閉式構造です。
色
ライトグレー
使用温度範囲(℃)
-10~60
寸法H(mm)
35
寸法D(mm)
110
寸法W(mm)
140
材質(カバー)
トップ:ABS樹脂(UL94HB)
材質(ボディ)
ABS樹脂(UL94HB)
RoHS指令(10物質対応)
対応
自重(g)
100
表面処理(カバー)
トップ:シボ
関連資料:
寸法図