曜日別特売
SU-180G ワンタッチ開閉プラスチックケース SUシリーズ タカチ電機工業 88210963

 

SU-180G ワンタッチ開閉プラスチックケース SUシリーズ タカチ電機工業 88210963
SU-180G ワンタッチ開閉プラスチックケース SUシリーズ タカチ電機工業 88210963
SU-180G ワンタッチ開閉プラスチックケース SUシリーズ タカチ電機工業 88210963

ワンタッチ開閉プラスチックケース SUシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個
寸法W(mm)180
ライトグレー
内容量1個注文コード88210963品番SU-180G
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

曲線を生かしたソフトなデザインのケースです。ワンタッチ開閉式構造です。

ライトグレー使用温度範囲(℃)-10~60寸法H(mm)35寸法D(mm)125寸法W(mm)180材質(カバー)トップ:ABS樹脂(UL94HB)材質(ボディ)ABS樹脂(UL94HB)RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)140表面処理(カバー)トップ:シボ
関連資料:寸法図
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする