OP-180B 開閉プラスチックボックス OPシリーズ タカチ電機工業 88211024

 

OP-180B 開閉プラスチックボックス OPシリーズ タカチ電機工業 88211024
OP-180B 開閉プラスチックボックス OPシリーズ タカチ電機工業 88211024
OP-180B 開閉プラスチックボックス OPシリーズ タカチ電機工業 88211024

開閉プラスチックボックス OPシリーズ

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法H(mm)55
寸法W(mm)145
寸法D(mm)180
ブラック
内容量1個注文コード88211024品番OP-180B
参考基準価格(税別)¥1,140販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ABS樹脂製の小型開閉式ボックスです。
トップカバーはヒンジ方式でワンタッチ開閉タイプです。
卓上使用や壁取付けなど屋内設置に最適な用途の広い汎用タイプです。
小型開閉式ボックスです。トップカバーはヒンジ方式でワンタッチ開閉タイプです。

質量(g)275寸法H(mm)55寸法D(mm)180寸法W(mm)145ブラック材質ABS(UL94HB)使用温度範囲(℃)-10~+60温度範囲(℃)-10~60表面処理【トップカバー、ボディー】シボ外形寸法D(mm)180外形寸法W(mm)145外形寸法H(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)275有効寸法(幅)(mm)128.8有効寸法(奥行)(mm)174有効寸法(高さ)(mm)43
関連資料:寸法図
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88211033
2023-08-01
用途: ソーラーシステム組みに使用
製造業

防水性の無いチャージコントローラを屋外に設置する為に購入しました。屋外と言っても機材一式を小さなボックスなので、直接雨がかかる所では有りません。縦方向に使用し、下部にコントローラ、上部に光センサーモジュールを収納。ピッタリ収まり、見た目にもグッドでした。

対象商品 : 88211006
2023-04-14
用途: 工作に

寸法図をよく見なかったのが悪いのですが、内寸が予想より小さかったです。とりあえず今回は問題無く使えますが、以後気を付けたいと思います。

対象商品 : 88211024
2022-10-07
用途: 端子ボックス

中に端子台を入れて使ってます。穴あけなどの加工もしやすく、重宝してます

対象商品 : 88211015
2021-09-12
用途: 屋外のリモコンの保護

屋外に設置するリモコンをこのボックスの中に入れて保護しました。
雨は直接当たらない環境ですが、耐候性をみてみます。
蓋の開閉の操作感がよいです。

1が参考にしています
対象商品 : 88210981
2020-06-02
用途: 屋外の配線ボックス

下側(底)に収納するコード用穴が欲しい。大きさは丁度いいサイズでした。

対象商品 : 88211033
2018-01-11
用途: 電源の中継ボックス
卸売・小売業

アクリルカッターで簡単に切れるので加工が楽でした。

1が参考にしています
対象商品 : 88211033
2016-12-19
用途: 計測器の設置

コンパクトでふたの開け閉めも簡単で手軽に使えます。

対象商品 : 88210981
2016-04-13
用途: 防雨型延長コードの継手に

防雨型延長コードの継手のカバーに使用してます。
加工し易かったので重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする