曜日別特売
GHA7-3-7NG ハンドヘルドプラスチックケース GHAシリーズ タカチ電機工業 88211986

※内部画像

GHA7-3-7NG ハンドヘルドプラスチックケース GHAシリーズ タカチ電機工業 88211986
GHA7-3-7NG ハンドヘルドプラスチックケース GHAシリーズ タカチ電機工業 88211986

ハンドヘルドプラスチックケース GHAシリーズ

(4件のレビュー)
取扱い終了
寸法H(mm)28
ホワイトグレー
内容量1個注文コード88211986品番GHA7-3-7NG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥260

適合電池・ホルダー型番:収納スペース無し構造タイプ:パネル無しハンデータイプの無線通信器、測定器のご利用に最適です。

仕様●適用電池:-●材質(電池蓋):ABS樹脂(UL94HB)●材質(取付ビス):鉄●表面処理(パネル):-●表面処理(電池蓋):シボ●表面処理(取付ビス):三価黒クロメート●適合電池・ホルダー:-ホワイトグレータイプパネル無し使用温度範囲(℃)-10~60寸法H(mm)28寸法D(mm)66.5寸法W(mm)66.5材質(カバー)ABS樹脂(UL94HB)(上カバー/下カバー)自重(g)41材質(パネル)-表面処理(カバー)シボ(上カバー/下カバー)
関連資料:寸法図
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88212153
2018-07-20
用途: 電子機器のケース

内部のDIP SWの設定用に蓋があるケースが必要で、ちょうど具合の良いものでした。

対象商品 : 88212004
2017-11-01
用途: esp8266のケース
製造業

環境センサーの筐体で使用、作りの良く、また使う予定です。

対象商品 : 88212117
2016-08-28
用途: ボイスレコーダーを自作しました。
自動車・二輪車・自転車関連業

もう1サイズ大きい方が Better だったかも。何とか収まったのでOK!
加工は楽で使い易いケースです。

対象商品 : 88212135
2014-10-07
用途: 試作

思っていたとおりのものでした。
もう少しサイズにバリエーションがあると良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする