仕様●適用電池:SN4-2●材質(電池蓋):ABS樹脂(UL94HB)●材質(取付ビス):鉄●表面処理(パネル):シボ●表面処理(電池蓋):シボ●表面処理(取付ビス):ニッケルメッキ・三価黒クロメート●適合電池・ホルダー:SN4-2色ブラックタイプ片側パネル/電池収納スペース付使用温度範囲(℃)-10~60寸法H(mm)21寸法D(mm)112寸法W(mm)66.5材質(カバー)ABS樹脂(UL94HB)(上カバー/下カバー)自重(g)56.5材質(パネル)ABS樹脂(UL94HB)表面処理(カバー)シボ(上カバー/下カバー)