仕様●適用電池:006P電池・SN3-2●材質(電池蓋):ABS樹脂(UL94HB)●材質(取付ビス):鉄●表面処理(パネル):シボ●表面処理(電池蓋):シボ●表面処理(取付ビス):ニッケルメッキ・三価黒クロメート●適合電池・ホルダー:006P電池・SN3-2色ホワイトグレータイプ片側パネル/電池収納スペース付使用温度範囲(℃)-10~60寸法H(mm)28寸法D(mm)140寸法W(mm)66.5材質(カバー)ABS樹脂(UL94HB)(上カバー/下カバー)自重(g)75材質(パネル)ABS樹脂(UL94HB)表面処理(カバー)シボ(上カバー/下カバー)