仕様●適用電池:-●材質(電池蓋):ABS樹脂(UL94HB)●材質(取付ビス):鉄●表面処理(パネル):シボ●表面処理(電池蓋):シボ●表面処理(取付ビス):ニッケルメッキ・三価黒クロメート●適合電池・ホルダー:-色ブラックタイプ両サイドパネル付使用温度範囲(℃)-10~60寸法H(mm)28寸法D(mm)140寸法W(mm)66.5材質(カバー)ABS樹脂(UL94HB)(上カバー/下カバー)RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)77材質(パネル)ABS樹脂(UL94HB)表面処理(カバー)シボ(上カバー/下カバー)