曜日別特売
TWF7-5-13D フランジ足付難燃性プラスチックケース TWFシリーズ タカチ電機工業 88213097

TWF7-5-13D フランジ足付難燃性プラスチックケース TWFシリーズ タカチ電機工業 88213097
TWF7-5-13D フランジ足付難燃性プラスチックケース TWFシリーズ タカチ電機工業 88213097
TWF7-5-13D フランジ足付難燃性プラスチックケース TWFシリーズ タカチ電機工業 88213097

フランジ足付難燃性プラスチックケース TWFシリーズ

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個寸法H(mm)50材質カバー・フランジ/難燃性ABS、取付ビス/鉄丸サラタッピングビス・三価黒クローメイト注文コード88213097品番TWF7-5-13D
参考基準価格(税別)¥630販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

フランジ足付のため設置が容易です。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。

材質カバー・フランジ/難燃性ABS、取付ビス/鉄丸サラタッピングビス・三価黒クローメイト寸法a(mm)42寸法D1(mm)150寸法D2(mm)130付属品M3×16(4本)ダークグレー質量(g)114寸法H(mm)50温度範囲(℃)-10~+60寸法W(mm)65.5寸法b(mm)56.5寸法c(mm)121.5UL規格UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-13
用途: 値段が手ごろ
製造業

値段が手ごろで後加工が容易です
大きさの仕様がもっとわかりやすいともっといい

2024-09-30
用途: 電機部品のカバー

材質は固く穴あけのときはあらかじめ小さい穴をあけるといった工夫が必要です
頑丈です

対象商品 : 88213307
2024-05-29
用途: 電子工作
サービス業

樹脂の厚みがあって丈夫である上、カッターによる加工もしやすく気に入りました。

対象商品 : 88213133
2022-04-29
用途: 制御機械に付属として販売

つばがついているので壁に取り付けやすい
価格も適正でよい

対象商品 : 88213036
2021-11-17
用途: 機器の回路収納に
製造業

コンパクトで取付スペースが無い所での使用によかったです。
内部に納めるユニバーサル基板と基板取付ビスがセットであれば、なお良かったです。

対象商品 : 88213291
2021-05-27
用途: 基板ボックス
自動車・二輪車・自転車関連業

基板の固定台を3Dプリンターで出力し、それを両面テープでこの箱に貼り付けて使います。車両実装機器に使用するため難燃規格があるのでとても助かります。サイズのバリエーションが豊富ですが、当サイトでは規格確認がしづらいのでメーカーのホームページで図面と共に確認することをおすすめします。

1が参考にしています
対象商品 : 88213027
2021-04-25
用途: ホームセキュリティの配線接続ボックス

天井と窓へのセキュリティ配線の接続ボックスに使いました。天井裏での配線と室内の配線を分けることが出来、線材の種類を変えることも可能になり、便利です。

対象商品 : 88213133
2019-11-13
用途: 客要望の電子回路収容
さくさめ

フランジがあれば機器への固定も簡単で重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする