曜日別特売

BCAK型防水・防塵鍵付開閉式プラボックス

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
88216493
品番
BCAK212113G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,610

保護等級IP65の鍵付開閉式プラボックスです。

色
(カバー)ホワイトグレー、(ボディー)ホワイトグレー
寸法H(mm)
130
温度範囲(℃)
-10~+60
寸法D(mm)
210
寸法W(mm)
210
材質
(トップカバー)ABS・ポリカーボネート、(ボディー)ABS、(ガスケット)ポリウレタン、(鍵付きラッチ)ステンレス、(取付ベース用ビス)鉄、(鍵)亜鉛ダイキャスト・真ちゅう
特性
防水・防塵
タカチ電機ケース オーダー加工サービス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88216493BCAK212113G88220115BCPK212113SBCAK212113G 防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ タカチ電機工業 88220115防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズタカチ電機工業1台
¥7,598
税込¥8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88216012
2017-05-26
用途: 街頭防犯カメラ録画装置付き通常無線ランにて映像の取出し、
株式会社伊東ボーハン 様(その他業種)

必要に応じて有線での取出し そのコネクター取出し口として
大きさが適当

対象商品 : 88216667
2016-04-11
用途: AEDを収納する筐体として
医療・福祉・介護関連業

施設内にAEDを設置するため 壁に止めれる筐体を探していた


道路等の公衆の場所でなく、特定多数の施設内部であるので厳重なカギを必要としない用途である


表面が透明でかつ価格的にも妥当で 専用の筐体よりコスパがよかった

なお ねじ穴がなかったが、キリでもみこみし、穴をあけた

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする