曜日別特売
BCAL192818G ネジ止式 防水プラボックス BCALシリーズ タカチ電機工業 88216992

 

BCAL192818G ネジ止式 防水プラボックス BCALシリーズ タカチ電機工業 88216992
BCAL192818G ネジ止式 防水プラボックス BCALシリーズ タカチ電機工業 88216992
BCAL192818G ネジ止式 防水プラボックス BCALシリーズ タカチ電機工業 88216992

ネジ止式 防水プラボックス BCALシリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法H(mm)178
寸法W(mm)190
寸法D(mm)280
ホワイトグレー
ホワイトグレー
【トップカバー】透明、【ボディー】ホワイトグレー
内容量1台注文コード88216992品番BCAL192818G
参考基準価格(税別)¥3,390販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
特性防水・防塵仕様●材質(トップカバー):ABS樹脂(UL94HB)●材質(カバースクリュー):グラスファイバー入りナイロン●材質(ボディー):ABS樹脂(UL94HB)●材質(取付ベース用ビス):鉄●表面処理(取付ベース用ビス):三価クロメート材質【トップカバー】ABS樹脂、【ボディー】ABS樹脂、【ガスケット】ポリウレタン、【カバースクリュー】グラスファイバー入りナイロン、【取付ベース用ビス】鉄ホワイトグレータイプGタイプ使用温度範囲(℃)-10~+60寸法H(mm)178寸法d(mm)230寸法D(mm)280外形寸法D(mm)280外形寸法W(mm)190寸法W(mm)190外形寸法H(mm)178保護等級IP65寸法h(mm)162材質(ガスケット)ポリウレタン寸法w(mm)164RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)1009有効寸法(幅)(mm)164有効寸法(奥行)(mm)230有効寸法(高さ)(mm)161.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-14
用途: 電気回路の収納
株式会社ユタカ電子製作所

指示計器があるので透明樹脂カバーは便利。
防水性能も悪くない。
止めネジ部が中と完全に分離されているので、止めネジからの水の侵入は起こりえない。

対象商品 : 88216965
2020-12-24
用途: Wi-Fiアクセスポイントの設置用
株式会社サンエス・マネジメント・システムス運輸・通信業

牛舎にWi-Fiアクセスポイントを設置するための保護ボックスとして使いました。完璧です。これにケーブルグランドを組み合わせてPoE給電で牛に舐められてもビクともしません。電波の飛びにも支障ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする