特性耐熱性・難燃性・防水・防塵鍵付開閉式材質【トップカバー】ポリカーボネート、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート、【ガスケット】ポリウレタン、【鍵付ラッチ】ステンレス、【取付ベース用ビス】鉄、【鍵】亜鉛ダイキャスト・真ちゅう仕様nut:有りトラスコ品番833-5514色【トップカバー、ボディー】ライトグレー、【ガスケット】黒タイプSタイプ使用温度範囲(℃)-20~+75寸法H(mm)100.5寸法a(mm)148(底面取付穴)寸法D(mm)280表面処理【鍵付ラッチ】無処理、【取付ベース用ビス】三価クロメート、【鍵】クロムメッキ・ニッケルメッキ寸法W(mm)190保護等級IP65寸法c(mm)238(底面取付穴)材質(カバー)ポリカーボネート難燃性UL94V-0材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート色(カバー)ライトグレー対応ボディー色ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応自重(g)875有効寸法(幅)(mm)165.3(内部)有効寸法(奥行)(mm)255.3(内部)有効寸法(高さ)(mm)84.1(内部)材質(ラッチ)鍵付:ステンレス