タカチ電機工業
樹脂製外部取付足 BFLシリーズ
(2件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1組(4個)
色
ライトグレー
注文コード
88220781
品番
BFL-2-21S
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
色
ライトグレー
外形寸法(mm)
77×25×23
適合ボックス
BCPC・BCPK・BCPR 212110
取付ビス
M4×12
材質
ポリカーボネートグラスファイバー
取付方式
ねじ
材質(ねじ部)
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応