曜日別特売
BMP0825P プラスチック取付ベース BMP-Pシリーズ タカチ電機工業 88220824

プラスチック取付ベース BMP-Pシリーズ

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚板厚(mm)3.5適合機種BCAS082507、082508注文コード88220824品番BMP0825P
参考基準価格(税別)¥210販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209
材質ABS樹脂ホワイトグレー適合機種BCAS082507、082508寸法a(mm)-寸法D(mm)234.5寸法W(mm)64.2板厚(mm)3.5寸法b(mm)219.5寸法c(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-03
用途: 船の電動リール用の電源ボックスに使用
農・林・水産業

以前購入した時には、ボックスに取り付ける穴が2か所のみであり、丸棒取手をを取り付けるために4ヵ所穴をあけて取り付けていました。この度の製品はすでに4ヵ所の穴が開けられていたが、製品の写真は穴無しのままでした。取手を取り付けるのに長さが合わなく、さらに位置が悪いので埋めてから穴を開けなければなりません。元に戻してもらえませんか。

対象商品 : 88220982
2023-04-12
用途: 計器の収納

プラスチックなので強度を増すために裏側にリブがある。
表には穴あけの目安になる線が入っているが、裏にあるリブの位置が分かるようになっていると便利。

1が参考にしています
対象商品 : 88220973
2021-01-24
用途: 部品取付用に使用

鉄材のベースを購入していましたが、加工が大変でプラ製品に交換しました、作業が簡素化され時間の短縮になりました。
 ベースは厚みもありしっかりしています、交換して良かったです。

対象商品 : 88220903
2020-08-24
用途: 治具

BOXのベースに使用、これが有るのと無いのでは作業性が格段に違い、組立時各部品のクリアランスをベースの上で確認しつつ作業が可能ですのでBOX内に部品組み込み時には欠かせないパーツです。

対象商品 : 88220937
2020-05-09
用途: 電子機器の製作

強力な両面テープで電子基板をそのまま張り付けるような手抜き工作には便利です。プラスチック取り付けベースを箱に取り付けるねじの出っ張りが邪魔な時があります。

対象商品 : 88220937
2020-04-14
用途: 顧客に提出する制御ボックス試作品の部材として
タイテックス株式会社製造業

背面中央に撓み防止凸が設けられ、強度的に満足です。

対象商品 : 88220806
2019-05-28
用途: プラボックスに自作センサーを取り付けるため
サービス業

純正品なのでプラボックスへの収まりもよく、加工性、絶縁性も問題ありませんでした。価格もリーズナブルです。

1が参考にしています
対象商品 : 88221007
2019-08-15
用途: 専用ボックスを使用する際、ボックス内側に固定したい機器がある場合に使用。
運輸・通信業

ボックス専用のベースのため、サイズが合っています。
また、機器の固定のために穴を開ける際も、容易に穴が空き、加工しやすくなっています。直線の溝があるところもいいですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする